Convertidor de óxido
Convertidor de óxido
CONVERTIDOR-DE-OXIDO-1L
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Se puede pintar encima
Se puede repintar con todos los sistemas de pintura de revestimiento disponibles comercialmente después de 3 horas
Puede llenarse
Producto respetuoso con el medio ambiente, ya que utiliza un sistema de dispersión
Detiene de manera fiable el proceso de corrosión y proporciona una superficie de aplicación optimizada para tareas de pintura adicionales.
El convertidor de óxido penetra en la oxidación, reacciona con el óxido y convierte el óxido de hierro en un compuesto metálico-orgánico de color azul y negro insoluble y estable.
No lave las superficies tratadas con agua. Elimine inmediatamente el convertidor de óxido de las superficies pintadas. No debe utilizarse bajo luz solar directa, en superficies calientes a más de +40 °C y cuando exista riesgo de heladas. Protege de las heladas. Limpie el equipo con agua después de cada uso.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Fabricación de vehículos y caravanas, construcción naval, metalurgia y construcción de acero, fabricación de herramientas, construcción de puentes, construcción de depósitos, construcción de tuberías, construcción de contenedores, agricultura y silvicultura, gestión municipal, maquinaria de construcción, etc.
La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa. Elimine los restos de óxido, pintura y suciedad con un cepillo de alambre, rascador o herramienta similar. Aplique una capa fina y uniforme con un cepillo o rodillo. Evita el corrimiento. Pinte con revestimientos protectores para metales a base de agua o disolventes entre 3 y 48 horas después de la aplicación. Mantenga un tiempo de reacción de tres horas. Recubra con cinta de enmascarar aquellas superficies que no desea tratar.
Contenido | 1000 ml |
Color | Blanco crema |
Vida útil desde la producción | 60 mes |
Resistencia a temperatura máxima | 120 °C |
Se puede barnizar después | 3 h |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!